Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Perceuses
Perceuses visseuses
B4300.000.075
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
Bosch Perceuse visseuse GBM 6 RE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B4300.000.075
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
350
Poids de la machine (kg)
1.2
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
6.5
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
15
Couple de rotation max. (Nm)
12.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
350
Poids de la machine (kg)
1.2
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
6.5
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
15
Couple de rotation max. (Nm)
12.3
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
4000
Finition du mandrin
Connexion par encliquetage
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
4000
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
1850
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4300.000.075
EAN
3165140485913
UBB
500570636414
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
0601472600