Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
8I599065
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
Bosch Drill Driver in L-BOXX 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery with Extra Handle
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8I599065
Tension nominale (V)
12
Hauteur
181
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
32
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Hauteur
181
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
32
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
32
Couple de rotation max. (Nm)
35
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
35
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.59
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
460
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1750
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Type
Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8I599065
EAN
4059952594460
UBB
500583487938
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019H3008
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande