Assortiments d'outils
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
Outils sans fil
Assortiments d'outils
3N948328
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
Bosch Combipack 12V GSR + Handtools
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3N948328
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
20
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
10
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
19
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
20
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
10
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
19
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
19
Couple de rotation max. (Nm)
30
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1300
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3N948328
EAN
4053423240146
UBB
500745970763
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
060186810R