Visseuses à chocs
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
0J051677
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
Milwaukee Sans fil Cle à chocs M18 BRAIW-0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0J051677
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.8
Couple de rotation max. (Nm)
76
Insertion d'outils
3/8 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
3400
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2250
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0 - 2250
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.8
Couple de rotation max. (Nm)
76
Insertion d'outils
3/8 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
3400
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2250
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0 - 2250
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Milwaukee
Code Douanier
Voir
Model
M18 BRAIW-0
Type
Impact Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0J051677
EAN
4002395006670
UBB
500513660992
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
4933447899