text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Forets de centrage CENTREERBOOR HSS-G


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Artikelnummer B4957.584.676
Longueur totale (mm) 80
Diamètre nominal (mm) 7.15
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Autre
Marque Bosch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longueur totale (mm) 80
Diamètre nominal (mm) 7.15
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Autre
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 22
Code Douanier 8207506000
Type Center Drill Bit

Beschreibung

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Artikelnummern

Artikelnummer B4957.584.676
EAN 3165140279918
UBB 500504974402
UNSPSC 27112826
Hersteller Artikel Nr 2608584676
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.