Outils sans fil
Meuleuses d'angle
3K821634
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
BOSCH bosc box + anti vibration gws 12-125
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3K821634
Largeur
265
Hauteur
108
Tension (V)
230
Longueur (m)
301
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
2.2
Insertion d'outils
M14
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
265
Hauteur
108
Tension (V)
230
Longueur (m)
301
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
2.2
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11000-11000
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Type
Angle Grinder with Anti-Vibration Auxiliary Handle
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3K821634
EAN
4059952635613
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06013A6106