Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
4U100291
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
Bosch Sans fil Perceuse-visseuse GSR 18 V-28
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4U100291
Tension nominale (V)
18
Hauteur
230
Capacité d'accu (Ah)
0
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Hauteur
230
Capacité d'accu (Ah)
0
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Couple de rotation max. (Nm)
63
Ajustage du couple de rotation (Nm)
63
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1900
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Model
GSR 18V-28
Safety
GSR 18 V-28
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4U100291
EAN
3165140979450
UBB
500700203473
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019H4108