Perceuses
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Outils sans fil
Perceuses
8D291961
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
Bosch Sans fil Perceuse-visseuse GSR 12 V-15 FC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8D291961
Tension nominale (V)
12
Hauteur
178
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.8
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Hauteur
178
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.8
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
État des accus
Lithium-ions
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1300
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Model
Click&Go
Safety
GSR 12 V-15 FC
Type
BH_NF_inh_02_EN
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8D291961
EAN
3165140889810
UBB
500700198442
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019F6004