Accessoires pour armoire de rangement
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
Équipement d'atelier
Armoires
Accessoires pour armoire de rangement
2G229125
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
Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L90xl102xH50mm PP grise LA-KA-PE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2G229125
Couleur
Gris
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
0.25
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Gris
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
0.25
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
0.5
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
85
Hauteur interne (mm)
43
Largeur externe (mm)
102
Hauteur externe (mm)
50
Profondeur extérieure (mm)
90
Profondeur intérieure (mm)
70
Marque
La-ka-pe
Code Douanier
Voir
Type
PLK-5-GRAU
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2G229125
EAN
4031022006745
UBB
500581370482
UNSPSC
24102103
N° Article du fabricant
9000449439