Bacs en plastique
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
Équipement d'atelier
Armoires
Accessoires pour armoire de rangement
3K382870
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
Boîte de rangement à ouverture frontale PLK L330xl213xH200mm PP verte LA-KA-PE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3K382870
Couleur
Vert
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
9.7
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Vert
Traitement de surface
Autre
Contenu (ml)
9.7
Avec couvercle
Non
Matériau
Autre
Avec poignée
Oui
Empilable
Oui
Charge utile admissible (kg)
25
Transparent
Non
Avec serrure
Non
Largeur interne (mm)
179
Hauteur interne (mm)
185
Largeur externe (mm)
213
Hauteur externe (mm)
200
Profondeur extérieure (mm)
348
Profondeur intérieure (mm)
280
Marque
La-ka-pe
Code Douanier
Voir
Type
PLK 2A-GRUN
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3K382870
EAN
4031022003928
UBB
500581745121
UNSPSC
24102103
N° Article du fabricant
9000449412