text.skipToContent text.skipToNavigation

Bille technique ISO 3290 Acier inoxydable (Inox) AISI 316 non-trempé HRC 20-39 G100 conditionnement la pièce 6,000MM


Artikelnummer
Diamètre
Marque Fabory
Classe G100
Matière Acier inoxydable
Matière technique AISI 316 non-trempé HRC 20-39
Poids par pièce (g) 1
Info conditionnement la pièce
Verpakt per 1

Specificaties

Diamètre 6 mm
Marque Fabory
Classe G100
Matière Acier inoxydable
Matière technique AISI 316 non-trempé HRC 20-39
Poids par pièce (g) 1
Info conditionnement la pièce
Code Douanier

Afmetingen

D (mm) 6

Normeringen

DIN 5401
ISO 3290

Artikelnummers

Artikelnummer 66920.006.000
EAN 8715492893697
UBB 203385190830
UNSPSC 27111900

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.