Détecteurs de tensions
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Multimètres numériques
Détecteurs de tensions
1M851731
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
Multimètre à pince ampèremétrique CM 1-4 0,1 A-200 A AC CAT IV 600/III 1000 V BE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1M851731
Type de courant
CA
Affichage
Numérique
Sélection de la plage de mesure
Automatique
Plage de mesure du courant/CA (A)
['01', '200']
Plage de mesure du courant/CC (A)
['0', '0']
Plage de mesure de la résistance
Oui
Ouverture de pinces (mm)
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Type de courant
CA
Affichage
Numérique
Sélection de la plage de mesure
Automatique
Plage de mesure du courant/CA (A)
['01', '200']
Plage de mesure du courant/CC (A)
['0', '0']
Plage de mesure de la résistance
Oui
Ouverture de pinces (mm)
16
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
Test de continuité
Oui
Interface
Non
Mesure de la capacité
Non
Mesure de la fréquence
Non
Mesure de puissance
Non
Mesure de courant de fuite
Non
Mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
Finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
Mesure d'harmoniques
Non
Mesure de la tension/CA
Oui
Mesure de la tension/CC
Oui
Barres graphes analogiques
Non
Affichage multiple
Oui
Catégorie de circuit de mesure
CAT IV
Degré de protection (IP)
IP65
Mesure de la température
Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V)
600
Affichage rétro-éclairé
Oui
Marque
Benning
Code Douanier
90303100
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1M851731
EAN
4014651446861
UBB
500581121406
UNSPSC
41113601
N° Article du fabricant
044686