Lampes de bureau et de travail
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
Eclairage
1D870063
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
Lampe de travail / de machine Flexi 90 degr. à intensité variable 4,5 W 450 lm BAUER & BÖCKER
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1D870063
Type de tension
CC
Adapté à la puissance de la lampe (W)
4.5 - 4.5
Matériau de la tête de lampe
Aluminium
Version de pied de lampe
Aimant de fixation
Diamètre de l'alésage
60
Longueur (m)
600
Source lumineuse
LED non interchangeable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Type de tension
CC
Adapté à la puissance de la lampe (W)
4.5 - 4.5
Matériau de la tête de lampe
Aluminium
Version de pied de lampe
Aimant de fixation
Diamètre de l'alésage
60
Longueur (m)
600
Source lumineuse
LED non interchangeable
Tension nominale (V)
24 - 24
Degré de protection (IP)
IP65
Avec source lumineuse
Oui
Avec appareil
Non
Température de couleur (K)
5500 - 5500
Flux lumineux efficace (lm)
450
Marque
Bauer & böcker
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1D870063
EAN
4260131238574
UBB
500581002853
UNSPSC
27000000
N° Article du fabricant
4000873408