Batteries et chargeurs
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
Outils sans fil
Batteries et chargeurs
8M972298
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
Chargeur de batterie GYSFLASH 4.12 12 V 0,8-4,0 A GYS
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8M972298
Largeur
90
Hauteur
51
Profondeur
170
Protégé contre les courts-circuits
Oui
État des accus
Plomb-acide
Courant de charge max. (A)
4
Fréquence
50/60 Hz
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Largeur
90
Hauteur
51
Profondeur
170
Protégé contre les courts-circuits
Oui
État des accus
Plomb-acide
Courant de charge max. (A)
4
Fréquence
50/60 Hz
Degré de protection (IP)
IP65
Avec capteur de température
Non
Protection contre les surcharges
Oui
Protection contre les surchauffes
Oui
Valeur nominale de la tension de sortie 1 (V)
12
Raccordement d'entrée
Autre
Convient pour batteries de démarrage
Oui
Convient pour batteries industrielles
Non
Connexion de sortie
Autre
Convient pour l'alimentation en électricité
Non
Convient pour un chargement compensé en température
Non
Nombre de raccords sortants
1
Capacité de batterie (Ah)
1.2 - 90
Tension d'entretien
Oui
Tension d'entrée nominale 1 (V)
220
Tension d'entrée nominale 2 (V)
240
Marque
Gys
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8M972298
EAN
3154020029422
UBB
500583530257
UNSPSC
26111704
N° Article du fabricant
029422