HERBO BVBA
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
2C258730
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
Bahco Clé à cliquet 1/2
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2C258730
Isolé
Non
Hauteur
38.8
Poids
925
Diamètre de la tête (mm)
43
Antimagnétique
Non
Longueur (m)
440
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Hauteur
38.8
Poids
925
Diamètre de la tête (mm)
43
Antimagnétique
Non
Longueur (m)
440
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Angle de basculement arrière (°)
11.25
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Non
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Oui
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Bahco
Code Douanier
Voir
Type
Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2C258730
EAN
7314153015860
UBB
500652518324
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
8110H-1/2