text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Mèches et forets plats pour le bois


Tige hexagonale à changement rapide, 6,35 mm.Mèche plate pour percer le bois.Acier à haute teneur en carbone, traitement thermique sur toute la longueur.Lame trempée forgée directement dans la tige ronde.Laque anticorrosion.Mèche plate avec angle de coupe positif pour un forage plus rapide qu’avec les mèches et forets traditionnels

Numéro d'article 4T828107
Longueur totale (mm) 400
Diamètre d'arbre (mm) 6
Diamètre du foret (mm) 12
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 400
Diamètre d'arbre (mm) 6
Diamètre du foret (mm) 12
Marque Bahco

La description

Tige hexagonale à changement rapide, 6,35 mm.Mèche plate pour percer le bois.Acier à haute teneur en carbone, traitement thermique sur toute la longueur.Lame trempée forgée directement dans la tige ronde.Laque anticorrosion.Mèche plate avec angle de coupe positif pour un forage plus rapide qu’avec les mèches et forets traditionnels

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T828107
EAN 7314150388691
UBB 500702510099
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 9631-12-400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.