Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
5H809086
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
Dormer Fraise lime carbure P815C TiAlN P815C8.0X6.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5H809086
Forme de la tête
Forme de flamme
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
19
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme de flamme
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
19
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté au cuivre
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au laiton
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
8
Forme de tête selon DIN 8032
Autre
Marque
Dormer
Coating
TiAlN
Code Douanier
Voir
Model
P815C
Type
Rotary Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5H809086
EAN
7320760688113
UBB
500632441027
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
P815C8.0X6.0