Fraises de finition
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Usinage
Fraisage
Fraises de finition
7K462993
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
Klingspor Fraise lime carbure HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 9,6X19X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7K462993
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Crantage
Dentelure simple grossière
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
64
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
19
Crantage
Dentelure simple grossière
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
9.6
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Klingspor
Code Douanier
Voir
Model
HF 100 C
Type
Carbide Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7K462993
EAN
4014855130986
UBB
500513225069
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
295725