text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fraise carbure 52WRC MX 6x19-6x50 PREMIUM acier/inox/fonte aciérée


Numéro d'article 9Z922732
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 19
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 19
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Tyrolit
Code Douanier
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Z922732
EAN 9003177688744
UBB 500572230133
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 768874
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.