Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
0M655809
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
Klingspor Fraise lime carbure HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 6X18X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0M655809
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
18
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
6
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Klingspor
Code Douanier
82079091
Model
HF 100 C
Type
Carbide Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0M655809
EAN
4014855131297
UBB
500513224567
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
295694