text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure  HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 9,6X19X6


Numéro d'article 7H760893
Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Cylindre
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Klingspor
Code Douanier
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 7H760893
EAN 4014855132553
UBB 500513222090
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 295568
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.