text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 8X20X6


Propriétés: Fraise ogive à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: RBF Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées

Numéro d'article 2H963861
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Crantage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 20
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 8
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Klingspor
Code Douanier
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise ogive à tête arrondie - Désignation selon la norme DIN 8032: RBF Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H963861
EAN 4014855128457
UBB 500513227206
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 295978
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.