Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
1H010099
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
Ruko Fraises limes carbure Forme C cylindrique bout rond (WRC) Ø 16,0 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1H010099
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
25
Crantage
Croix
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Ruko
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1H010099
EAN
4007140090751
UBB
500513986967
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
116024