Fraises de finition
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
Offres spéciales
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
Fraisage
Fraises de finition
6Q829846
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
Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 D Carbure 12,7X11X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6Q829846
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
11
Crantage
Coupe spéciale INOX
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Sphère
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
6
Durée de travail (mm)
11
Crantage
Coupe spéciale INOX
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
12.7
Forme de tête selon DIN 8032
KUD
Marque
Klingspor
Code Douanier
Voir
Model
HF 100 D
Type
Carbide Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Q829846
EAN
4014855276448
UBB
500695742881
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
334148