text.skipToContent text.skipToNavigation

3658A Poinçon à fente de 3 mm


Numer artykułu L6375.030.001
Longueur (mm) 150
Matériau Acier chrome vanadium
Avec protection des mains Oui
Diamètre de la pointe (mm) 3
Forme de la tige Huit pans
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 60
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longueur (mm) 150
Matériau Acier chrome vanadium
Avec protection des mains Oui
Diamètre de la pointe (mm) 3
Forme de la tige Huit pans
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 60
Code Douanier 82055980
Type Cylindrical Drift Punch

Numery artykułów

Numer artykułu L6375.030.001
EAN 7314151075309
UBB 203116109828
UNSPSC 27111505
Artykuł producenta nr 3658A-3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.