text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Douilles 6 pans 1/2'' métriques


Corps cranté pour vissage manuel d'attaches libres.Ne convient pas à une utilisation avec des machines ni avec des outils électriques.Finition très polie.Acier allié hautes performances.Le profil Dynamic-Drive™ réduit l'usure de la fixation.Répartition optimale de la charge et du couple à partir de la zone de flanc supplémentaire.SB : Conditionnement au détail sur fiche d'information plastifiée.Normes : ISO 2725/1174 et DIN 3124/3120

Numéro d'article
Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Largeur de clé (mm) 19
Longueur (mm) 38
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Non
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 13.5
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier
Type Socket

La description

Corps cranté pour vissage manuel d'attaches libres.Ne convient pas à une utilisation avec des machines ni avec des outils électriques.Finition très polie.Acier allié hautes performances.Le profil Dynamic-Drive™ réduit l'usure de la fixation.Répartition optimale de la charge et du couple à partir de la zone de flanc supplémentaire.SB : Conditionnement au détail sur fiche d'information plastifiée.Normes : ISO 2725/1174 et DIN 3124/3120

Numéros d'articles

Numéro d'article L7032.190.001
EAN 7314151097943
UBB 203122493356
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 7800SM-19

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.