text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 19 1/2 po. 6 pans ouv. de clé 16 mm longueur 39,5 mm GEDOR


Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, commande manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, * non standardisé

Objednací číslo
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 16
Longueur (m) 39
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Baleno po 1

Specifikace

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 16
Longueur (m) 39
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Magnétique Non
Double insert hexagonal Oui
Avec articulation Non
Profondeur de clé (mm) 15
Pour visseuse à percussion Non
Certifié VDE Non
Poids par pièce (g) 75
Code Douanier
Model 19 16
Type Socket

Popis

Carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, avec rainure de retenue des billes, commande manuelle, poignée moletée, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé, * non standardisé

Čísla materiálu

Objednací číslo G2230.160.001
EAN 4010886613092
UBB 240122035274
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 6130960

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.