Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Outils à main
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes
L5615
L5615.060.001
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
Bahco Clés mixtes 1952M 6 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Chromé
Poids
15
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
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
Longueur (m)
110
Largeur de clé côté ouvert (mm)
6
Traitement de surface
Chromé
Poids
15
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté couronne (mm)
6
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
16
Largeur de tête, côté couronne (mm)
10.4
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
3.8
Largeur de tête, côté couronne (mm)
5.6
Version à cliquet
Non
Nombre d’angles
12
Certifié VDE
Non
Marque
Bahco
Longueur totale
95
Poids par pièce (g)
15
Code Douanier
Voir
Model
1952M
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
L5615.060.001
EAN
7314151057176
UBB
203120123609
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
1952M-6