text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés mixtes 1952M 32 MM


Clé mixte, contre coudée, dimensions métriques ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 et DIN 3113 Matière: alliage d'acier haute performance Tête à fourche angle 15°, plus fine pour une meilleure accessibilité Profil Dynamic-Drive 12 points pour une meilleure durabilité des vis et écrous Tête polygonale angle 15° pour une meilleure prise en main Finition : chromée micro-mat pour une surface de meilleure qualité SB = Conditionnement sur carte plastique

Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Traitement de surface Chromé
Poids 820
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 435
Largeur de clé côté ouvert (mm) 32
Traitement de surface Chromé
Poids 820
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 32
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 66
Largeur de tête, côté couronne (mm) 47.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 11.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 19.7
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Longueur totale 390
Poids par pièce (g) 745
Code Douanier
Model 1952M
Type Combination Wrench

La description

Clé mixte, contre coudée, dimensions métriques ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 et DIN 3113 Matière: alliage d'acier haute performance Tête à fourche angle 15°, plus fine pour une meilleure accessibilité Profil Dynamic-Drive 12 points pour une meilleure durabilité des vis et écrous Tête polygonale angle 15° pour une meilleure prise en main Finition : chromée micro-mat pour une surface de meilleure qualité SB = Conditionnement sur carte plastique

Numéros d'articles

Numéro d'article L5615.320.001
EAN 7314151057411
UBB 203120126180
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 1952M-32

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.