Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
K0004
K0004.000.455
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
Bahco Clés à molette 8075 IP IP8075 455MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (m)
455
Largeur de clé max. (mm)
53
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
1665
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
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (m)
455
Largeur de clé max. (mm)
53
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
1665
Code Douanier
Voir
Model
80
Type
Adjustable Wrench in Industrial Pack
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
K0004.000.455
EAN
7314150007547
UBB
427123008497
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
8075 IP