blomsma
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
K0001
K0001.000.305
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
Bahco Clés à molette 8073 8073 305MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (m)
305
Largeur de clé max. (mm)
34
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
645
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
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (m)
305
Largeur de clé max. (mm)
34
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
645
Code Douanier
Voir
Model
80
Type
Adjustable Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
K0001.000.305
EAN
7314150007363
UBB
427123006335
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
8073