Gereedschapkoffer
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
K0002
K0002.000.255
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
Bahco Clés à molette 8072 C 8072C 255MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
255
Largeur de clé max. (mm)
30
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
400
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
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
255
Largeur de clé max. (mm)
30
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
400
Code Douanier
Voir
Model
80C
Type
Adjustable Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
K0002.000.255
EAN
7314150007295
UBB
427123005758
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
8072 C