Mugge Tools - 8797422911630
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
K0001
K0001.000.155
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
Bahco Clés à molette 8070 8070 155MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (m)
155
Largeur de clé max. (mm)
20
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
135
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
Traitement de surface
Phosphaté
Longueur (m)
155
Largeur de clé max. (mm)
20
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
135
Code Douanier
Voir
Model
80
Type
Adjustable Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
K0001.000.155
EAN
7314150007110
UBB
427123004272
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
8070