New Hire
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
K0002
K0002.000.110
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
Bahco Clés à molette 8069 C 8069C 110MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
110
Largeur de clé max. (mm)
13
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
60
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
Traitement de surface
Chromé
Longueur (m)
110
Largeur de clé max. (mm)
13
Testé selon ISO 6787
Oui
Position de la mâchoire (°)
15
Marque
Bahco
Poids par pièce (g)
60
Code Douanier
Voir
Model
80C
Type
Adjustable Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
K0002.000.110
EAN
7314150007035
UBB
427123003696
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
8069 C