Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
0E114677
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
Cliquet réversible à levier 863 HP 1/4 po. 90 dents levier de commutation HAZET
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0E114677
Isolé
Non
Poids
80
Antimagnétique
Non
Longueur (m)
116
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Isolé
Non
Poids
80
Antimagnétique
Non
Longueur (m)
116
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Acier
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Angle de basculement arrière (°)
4
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Non
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Hazet
Code Douanier
Voir
Type
863HP
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0E114677
EAN
4000896226917
UBB
500573652772
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
863P