text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Jeu de clés mixtes plates métriques, 9-18 mm - 12 pcs/support en plastique


Jeu comprenant 12 clés : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mm.Dimensions métriques.Forme en U brevetée.Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité.La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens.Vendu dans un support en plastique.Profil Dynamic-Drive™ 12 pans pour une plus longue durée de vie des vis et écrous.Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité.Alliage d'acier haute performance.Normes : ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 et DIN 3113.Utilisation ergonomique avec la conception de tige en forme de U brevetée.Meilleure accessibilité grâce au mors à fourche incliné à 15° fin.Amélioration de la prise et du dégagement grâce à la clé polygonale inclinée à 15°.Réduction de l'usure de la fixation grâce à la clé polygonale de profil Dynamic Drive™ 12 pans.Meilleures lisibilité et identification grâce à l'empreinte très claire.Permet un accès facile aux endroits difficiles

Numéro d'article 6C860332
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Marque Bahco

La description

Jeu comprenant 12 clés : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mm.Dimensions métriques.Forme en U brevetée.Angle ouvert à 15°. Modèle avec tête plus fine pour une meilleure accessibilité.La taille de la clé est facilement remarquable et se lit dans les 2 sens.Vendu dans un support en plastique.Profil Dynamic-Drive™ 12 pans pour une plus longue durée de vie des vis et écrous.Finition chromée micro-mate pour une surface de meilleure qualité.Alliage d'acier haute performance.Normes : ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 et DIN 3113.Utilisation ergonomique avec la conception de tige en forme de U brevetée.Meilleure accessibilité grâce au mors à fourche incliné à 15° fin.Amélioration de la prise et du dégagement grâce à la clé polygonale inclinée à 15°.Réduction de l'usure de la fixation grâce à la clé polygonale de profil Dynamic Drive™ 12 pans.Meilleures lisibilité et identification grâce à l'empreinte très claire.Permet un accès facile aux endroits difficiles

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C860332
EAN 7314153013347
UBB 500659200066
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 111M/SH12
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.