text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible 411 1/4 po. 60 dents disque d’enclenchement STAHLWILLE


Réversible60 dentsAvec poignée à 2 composantsPour les travaux dans les espaces confinés, avec un angle de travail de seulement 6°DIN 3122/ISO 3315

Numero articolo G0435.002.411
Isolé Non
Poids 100
Diamètre de la tête (mm) 24
Antimagnétique Non
Longueur (m) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Isolé Non
Poids 100
Diamètre de la tête (mm) 24
Antimagnétique Non
Longueur (m) 118
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Angle de basculement arrière (°) 6
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 87
Code Douanier 8466103800
Type Reversible Ratchet

Descrizione

Réversible60 dentsAvec poignée à 2 composantsPour les travaux dans les espaces confinés, avec un angle de travail de seulement 6°DIN 3122/ISO 3315

Numeri di articolo

Numero articolo G0435.002.411
EAN 4018754177745
UBB 500504176388
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  11231011
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.