text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Jeu de tournevis à fente et Pozidriv isolés Slim VDE ERGO™, avec manche tri-matière - 5 pcs


Jeu de tournevis à lame fine (diamètre réduit), 5 pièces pour vis à fente et vis Pozidriv.Comprend vis à fente BE-8220SL, BE-8040SL, BE-8050SL 0,5 mm x 3 mm x 75 mm, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm et 1 mm x 5,5 mm x 125 mm.vis Pozidriv BE-8810SL, BE-8820SL PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm.Tournevis développé selon le concept scientifique ERGO™.Pointe finition phosphatée pour une meilleure précision. Ajustement précis sans effritement.Manche tri-matière pour un confort optimal. Matériau souple à surface striée pour une excellente prise en main et une meilleure transmission de force.Le codage couleur du manche et le symbole indélébile à l'extrémité en dôme permettent de choisir facilement la pointe qui convient.Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end.Face plate pour éviter qu'il ne glisse.Trou de suspension intégré.Isolation de lame haute qualité moulée directement sur la lame.Les lames sont 30 % plus fines par rapport aux lames isolées ordinaires, pour une meilleure accessibilité.Pour travailler sur des installations sous-tension jusqu'à 1000 V.Inspection individuelle et fabrication conformes à la norme IEC 60900, tests effectués dans un bain d'eau à 10 000 V.Conditionnement : boîte carton

Emballé par 1

La description

Jeu de tournevis à lame fine (diamètre réduit), 5 pièces pour vis à fente et vis Pozidriv.Comprend vis à fente BE-8220SL, BE-8040SL, BE-8050SL 0,5 mm x 3 mm x 75 mm, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm et 1 mm x 5,5 mm x 125 mm.vis Pozidriv BE-8810SL, BE-8820SL PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm.Tournevis développé selon le concept scientifique ERGO™.Pointe finition phosphatée pour une meilleure précision. Ajustement précis sans effritement.Manche tri-matière pour un confort optimal. Matériau souple à surface striée pour une excellente prise en main et une meilleure transmission de force.Le codage couleur du manche et le symbole indélébile à l'extrémité en dôme permettent de choisir facilement la pointe qui convient.Easy to choose the right tip with the colour-coded handle and permanent symbol on the domed end.Face plate pour éviter qu'il ne glisse.Trou de suspension intégré.Isolation de lame haute qualité moulée directement sur la lame.Les lames sont 30 % plus fines par rapport aux lames isolées ordinaires, pour une meilleure accessibilité.Pour travailler sur des installations sous-tension jusqu'à 1000 V.Inspection individuelle et fabrication conformes à la norme IEC 60900, tests effectués dans un bain d'eau à 10 000 V.Conditionnement : boîte carton

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T326934
EAN 7314150304912
UBB 500657508411
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant BE-9882SL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.