text.skipToContent text.skipToNavigation

Bague de fixation pour arbres, avec châpeau type A Acier à ressort inoxydable 8MM


Numéro d'article
Marque Fabory
For shaft d1_MAX 8
Matière Acier à ressort inoxydable
Tapez non. A
Poids par pièce (g) 1.1
Info
  • Le bouchon est en acier inoxydable.
    • F = Charge statique maximale recommandée en N, lorsqu'il est monté sur un arbre en acier ordinaire (1.1151/1.0715) avec classe de tolérance h11 (les valeurs ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable).
Code Douanier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fabory
For shaft d1_MAX 8
Matière Acier à ressort inoxydable
Tapez non. A
Poids par pièce (g) 1.1
Info
  • Le bouchon est en acier inoxydable.
    • F = Charge statique maximale recommandée en N, lorsqu'il est monté sur un arbre en acier ordinaire (1.1151/1.0715) avec classe de tolérance h11 (les valeurs ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable).
Code Douanier

Dimensions

d2 (max.) 7.66
d3 16.2
F 800
h 5
s 0.25
T (max.) 4

Numéros d'articles

Numéro d'article 51446.080.001
EAN 8715492290892
UBB 950357373113
UNSPSC 31163202

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.