Nedtrain Oud
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
Rondelles & anneaux
Circlips
51446
51446.030.001
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
Bague de fixation pour arbres, avec châpeau type A Acier à ressort inoxydable 3MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Fabory
For shaft d1_MAX
3
Matière
Acier à ressort inoxydable
Tapez non.
A
Poids par pièce (g)
0.5
Info
Le bouchon est en acier inoxydable.
F = Charge statique maximale recommandée en N, lorsqu'il est monté sur un arbre en acier ordinaire (1.1151/1.0715) avec classe de tolérance h11 (les valeurs ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable).
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
For shaft d1_MAX
3
Matière
Acier à ressort inoxydable
Tapez non.
A
Poids par pièce (g)
0.5
Info
Le bouchon est en acier inoxydable.
F = Charge statique maximale recommandée en N, lorsqu'il est monté sur un arbre en acier ordinaire (1.1151/1.0715) avec classe de tolérance h11 (les valeurs ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable).
Code Douanier
Voir
Dimensions
d2 (max.)
2.81
d3
10.6
F
200
h
3
s
0.2
T (max.)
2.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51446.030.001
EAN
8715492290854
UBB
950357372792
UNSPSC
31163202