Circlips
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Rondelles & anneaux
Circlips
36230
36230.100.001
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
Bague de fixation pour arbre (sans chapeau) Acier à ressort 10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Fabory
For shaft d1_MAX
10
Matière
Acier à ressort
Poids par pièce (g)
0.639
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
F = Charge statique maximale recommandée en N, lorsqu'il est monté sur un arbre en acier ordinaire (1.1151/1.0715) avec classe de tolérance h11 (les valeurs ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable).
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
For shaft d1_MAX
10
Matière
Acier à ressort
Poids par pièce (g)
0.639
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
F = Charge statique maximale recommandée en N, lorsqu'il est monté sur un arbre en acier ordinaire (1.1151/1.0715) avec classe de tolérance h11 (les valeurs ne s'appliquent pas à l'acier inoxydable).
Code Douanier
Voir
Dimensions
d2 (max.)
9.74
d3
18.4
F
1000
h
1.9
s
0.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
36230.100.001
EAN
8715492757630
UBB
950357034129
UNSPSC
31163202