Circlips
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
Rondelles & anneaux
Circlips
36215
36215.080.001
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
Bague de butée pour arbres DIN 7993 A Acier à ressort 80MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Marque
Fabory
Matière
Acier à ressort
Nom. taille arbre d1
80
Poids par pièce (g)
15.62
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
Acier à ressort
Nom. taille arbre d1
80
Poids par pièce (g)
15.62
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier
Voir
Dimensions
d2
76
d3
76.8
d4
3.2
e ≈
5
r
1.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7993-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
36215.080.001
EAN
8715492757456
UBB
950357524350
UNSPSC
31163202
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires