Bagues d'arrêt
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Fixations
Rondelles & anneaux
Bagues d'arrêt
51371
51371.080.001
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
Bague d’arrêt avec vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN ≈705A Acier inoxydable (Inox) A2 with ISO 4027 8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
9.4
Info
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
Bagues d'arrêt avec
d
1
≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.with ISO 4027
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
8 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
9.4
Info
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
Bagues d'arrêt avec
d
1
≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.with ISO 4027
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (js14)
8
d1
8
d1 (H8)
8
d2 (h13)
16
d3
4
D (mm)
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈705-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
51371.080.001
EAN
8715494103442
UBB
500571659258
UNSPSC
31161807
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO