text.skipToContent text.skipToNavigation

Bague d’arrêt avec vis sans tête à six pans creux à bout tronconique DIN ≈705A Acier inoxydable (Inox) A2 with ISO 4027 10


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 18.5
Info
  • Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
  • Bagues d'arrêt avec d1 ≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.with ISO 4027
Code Douanier 7326909890
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 10 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 18.5
Info
  • Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
  • Bagues d'arrêt avec d1 ≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.with ISO 4027
Code Douanier 7326909890

Dimensions

b (js14) 10
d1 10
d1 (H8) 10
d2 (h13) 20
d3 5
D (mm) 10

Normes

DIN ≈705-A

Numéros d'articles

Numéro d'article 51371.100.001
EAN 8715494103466
UBB 500571659415
UNSPSC 31161807

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.