Bagues d'arrêt
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
Rondelles & anneaux
Bagues d'arrêt
37815
37815.060.001
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
Bague d'arrêt avec vis sans tête fendue DIN ≈705A Acier de décolletage avec EN 27434 6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Poids par pièce (g)
5.48
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.avec EN 27434
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
6 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Poids par pièce (g)
5.48
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.avec EN 27434
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (js14)
8
d1
6
d2 (h13)
12
d3
4
D (mm)
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈705-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
37815.060.001
EAN
8715492771308
UBB
950356202362
UNSPSC
31161807
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO