Bagues d'arrêt
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
Rondelles & anneaux
Bagues d'arrêt
37816
37816.300.001
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
Bague d'arrêt avec vis sans tête DIN 705 A Acier de décolletage Electro zingué with DIN 553 30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
114.25
Info
Bagues d'arrêt avec
d
2
≤ M10 sont équipées de vis à fente selon ISO 7434 (DIN 553), pour d
2
˃ M10 ce sont des vis à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
Bague d'arrêt avec d
1
≤ 70 sont fournis avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournis avec deux vis sans tête.with DIN 553
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
30 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
114.25
Info
Bagues d'arrêt avec
d
2
≤ M10 sont équipées de vis à fente selon ISO 7434 (DIN 553), pour d
2
˃ M10 ce sont des vis à six pans creux selon ISO 4027 (DIN 914).
Bague d'arrêt avec d
1
≤ 70 sont fournis avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournis avec deux vis sans tête.with DIN 553
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (js14)
16
d1
30
d2 (h13)
45
d3
8
D (mm)
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
705-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
37816.300.001
EAN
8717077267619
UBB
500649365813
UNSPSC
31161807
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande