Bagues d'arrêt
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
Rondelles & anneaux
Bagues d'arrêt
51370
51370.300.001
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
Bague d'arrêt avec vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN ≈705A Acier inoxydable (Inox) A1 avec ISO 4029 30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Poids par pièce (g)
111
Info
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4029 (DIN 916).
Bagues d'arrêt avec
d
1
≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.avec ISO 4029
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
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
30 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Poids par pièce (g)
111
Info
Ces bagues d'arrêt sont équipées de vis de sans tête à six pans creux selon ISO 4029 (DIN 916).
Bagues d'arrêt avec
d
1
≤ 70 sont fournies avec une vis sans tête, les bagues de plus grand diamètre sont fournies avec deux vis sans tête.avec ISO 4029
Code Douanier
Voir
Dimensions
b (js14)
16
d1
30
d2 (h13)
45
d3
8
D (mm)
30
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈705-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
51370.300.001
EAN
8715492285133
UBB
950356109484
UNSPSC
31161807
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO