WW Grainger - 8797468033166
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
Accessoires d'architecture et accastillage
Tendeurs, câbles & terminaux
Axe pour ridoir
54248
54248.120.085
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
Axe pour ridoir Acier inoxydable (Inox) A4 12X85
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
D1_MM
3
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
80
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
12 mm
Longueur
85 mm
Marque
Fabory
D1_MM
3
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
80
Code Douanier
Voir
Dimensions
D
12
D1
3
D (mm)
12
L (mm)
85
N
80
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
54248.120.085
EAN
4043377304759
UBB
500616948294
UNSPSC
31162400
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires