WW Grainger - 8797468033166
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
Accessoires d'architecture et accastillage
Tendeurs, câbles & terminaux
Axe pour ridoir
54248
54248.120.045
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
Axe pour ridoir Acier inoxydable (Inox) A4 12X45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
D1_MM
3
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
45
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
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
12 mm
Longueur
45 mm
Marque
Fabory
D1_MM
3
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Poids par pièce (g)
45
Code Douanier
Voir
Dimensions
D
12
D1
3
D (mm)
12
L (mm)
45
N
40
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
54248.120.045
EAN
4043377304711
UBB
500616947874
UNSPSC
31162400
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires