Partyrents - 8797441392782
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
Goupilles & clavettes
Goupilles de blocage
39797
39797.040.012
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
Axe d’articulation avec petite tête et trou pour goupille cylindrique DIN 1434 Acier de décolletage Electro zingué 4X12X10MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
1.35
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
4 mm
Longueur
12 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier de décolletage
Revêtement
Electro zingué
Poids par pièce (g)
1.35
Code Douanier
Voir
Dimensions
d1
4
d2 (h14)
6
d3 (H14)
1
D (mm)
4
k (js14)
1
L (mm)
12
L1
12
L1 (js15)
12
L2
10
L2 (0,5)
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
1434
Numéros d'articles
Numéro d'article
39797.040.012
EAN
8715492828484
UBB
950359663735
UNSPSC
31163204
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO